曜日別特売
USQ12-200 USQ-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38774662

USQ-200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)12
内容量1個注文コード38774662品番USQ12-200
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

水平垂直に確かな固定

材質SUS304寸法A(mm)12寸法B(mm)12寸法D(Φmm)Φ22寸法P(mm)15寸法E(mm)15.5寸法F(mm)15.5締付ねじM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする