曜日別特売
USQ20-500 USQ-500 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38775186

USQ-500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)20
内容量1個注文コード38775186品番USQ20-500
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

抜け止めや可変範囲のストッパーとして

材質SUS304寸法A(mm)20寸法B(mm)21寸法H(mm)15寸法W(mm)30寸法C(mm)12締付ねじM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする