三好キカイ(旧:三好パイジョン)
シャフトタイプ(ネジ取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
寸法A(mm)
13
10
13
15
18
22
寸法L(mm)
48
38.5
48.5
48
49
63
64
79
81
93.2
94.7
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38775676
品番
BC360C-W
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
用途
シャフトで遠隔取付に
色
ホワイト
寸法d1(Φmm)
9
寸法d2(Φmm)
9
寸法D1(Φmm)
20
寸法B(mm)
19
寸法A(mm)
13
寸法W(mm)
14
寸法G(mm)
13
寸法L(mm)
48
寸法D2(Φmm)
15
寸法C(mm)
8
寸法P(mm)
9
ねじ径M
M3
耐荷重(N)
33