BC363S-B 3次元ブラケット シャフトタイプ(水平取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38775755

3次元ブラケット シャフトタイプ(水平取付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
寸法A(mm)10
寸法L(mm)45
内容量1個注文コード38775755品番BC363S-B
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390
ブラック寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)6寸法D1(Φmm)15寸法B(mm)15寸法A(mm)10寸法W(mm)10寸法G(mm)10寸法L(mm)45寸法E(mm)9寸法D2(Φmm)13寸法d3(Φmm)6寸法C(mm)13耐荷重(N)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする