三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3次元ブラケット シャフトタイプ(水平取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
寸法A(mm)
13
10
13
15
18
22
寸法L(mm)
58
45
58
58.5
47.5
59
60.5
74.5
77
90.2
93.2
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38775764
品番
BC363E-B
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法d1(Φmm)
8
寸法d2(Φmm)
8
寸法D1(Φmm)
20
寸法B(mm)
19
寸法A(mm)
13
寸法W(mm)
14
寸法G(mm)
13
寸法L(mm)
58
寸法E(mm)
12
寸法D2(Φmm)
15
寸法d3(Φmm)
8
寸法C(mm)
17
耐荷重(N)
26