BC363C-B 3次元ブラケット シャフトタイプ(水平取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38775773

3次元ブラケット シャフトタイプ(水平取付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
寸法A(mm)13
寸法L(mm)58.5
内容量1個注文コード38775773品番BC363C-B
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990
ブラック寸法d1(Φmm)9寸法d2(Φmm)9寸法D1(Φmm)20寸法B(mm)19寸法A(mm)13寸法W(mm)14寸法G(mm)13寸法L(mm)58.5寸法E(mm)12.5寸法D2(Φmm)15寸法d3(Φmm)9寸法C(mm)18耐荷重(N)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする