三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3次元ブラケット シャフトタイプ(水平取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
寸法A(mm)
22
10
13
15
18
22
寸法L(mm)
90.2
45
58
58.5
47.5
59
60.5
74.5
77
90.2
93.2
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38775834
品番
BC363L-B
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,459
販売価格(税別)
¥
7,690
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法d1(Φmm)
19.1
寸法d2(Φmm)
19.1
寸法D1(Φmm)
37
寸法B(mm)
38
寸法A(mm)
22
寸法W(mm)
26
寸法G(mm)
22
寸法L(mm)
90.2
寸法E(mm)
20
寸法D2(Φmm)
29
寸法d3(Φmm)
19.1
寸法C(mm)
31
耐荷重(N)
167