BC363Q-W 3次元ブラケット シャフトタイプ(水平取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38775947

3次元ブラケット シャフトタイプ(水平取付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
寸法A(mm)22
寸法L(mm)93.2
内容量1個注文コード38775947品番BC363Q-W
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990
ホワイト寸法d1(Φmm)20寸法d2(Φmm)20寸法D1(Φmm)37寸法B(mm)38寸法A(mm)22寸法W(mm)26寸法G(mm)22寸法L(mm)93.2寸法E(mm)20.5寸法D2(Φmm)29寸法d3(Φmm)20寸法C(mm)33耐荷重(N)177
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする