曜日別特売
BC364S-W シャフトタイプ(垂直取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38776053

シャフトタイプ(垂直取付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
寸法A(mm)10
寸法L(mm)31.5
内容量1個注文コード38776053品番BC364S-W
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
寸法A(mm)10寸法B(mm)15寸法C(mm)22寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)13寸法E(mm)7寸法G(mm)10寸法L(mm)31.5寸法W(mm)10寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)6寸法d3(Φmm)6ホワイト耐荷重(N)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする