三好キカイ(旧:三好パイジョン)
シャフトタイプ(垂直取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
寸法A(mm)
15
10
13
15
18
22
寸法L(mm)
53
31.5
40.5
40
41
52
53
66
68
79.2
80.7
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38776105
品番
BC364J-W
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
31
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
22
寸法E(mm)
14
寸法G(mm)
15
寸法L(mm)
53
寸法W(mm)
18
寸法d1(Φmm)
13
寸法d2(Φmm)
13
寸法d3(Φmm)
13
色
ホワイト
耐荷重(N)
98