BC12-005863W ダイレクトタイプ(水平取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38776491

ダイレクトタイプ(水平取付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
寸法A(mm)14
寸法H(mm)7.5
寸法L(mm)55.5
内容量1個注文コード38776491品番BC12-005863W
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ホワイト寸法D2(Φmm)22寸法d3(Φmm)12寸法E(mm)14寸法K(mm)21寸法A(mm)14寸法B(mm)24.5寸法C(mm)24寸法H(mm)7.5寸法W(mm)38寸法L(mm)55.5寸法F(mm)12寸法G(mm)29寸法P(Φmm)4.5ねじ径MM4耐荷重(N)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする