曜日別特売
BC08-3860863B ダブルタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38776762

ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード38776762品番BC08-3860863B
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。

ブラック寸法L(mm)36寸法A(mm)19寸法E(mm)12寸法C(mm)17寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)15寸法W(mm)14寸法P(mm)9寸法K(mm)8ねじ径MM3寸法d3(Φmm)8耐荷重(N)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする