三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
38776841
品番
BC20-3860863B
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
色
ブラック
寸法L(mm)
72.4
寸法A(mm)
31
寸法E(mm)
20.5
寸法C(mm)
33
寸法D1(Φmm)
37
寸法D2(Φmm)
29
寸法W(mm)
26
寸法P(mm)
18
寸法K(mm)
14
ねじ径M
M6
寸法d3(Φmm)
20
耐荷重(N)
177