曜日別特売
BC06-3860865W ダブルタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38777051

ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード38777051品番BC06-3860865W
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。

ホワイト寸法L(mm)34寸法H(mm)3寸法A(mm)17寸法E(mm)25寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)13寸法W(mm)10寸法P(mm)9寸法D3(Φmm)6寸法K(mm)7ねじ径MM3耐荷重(N)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする