三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
38777164
品番
BC08-3860868B
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
色
ブラック
寸法L(mm)
35.5
寸法A(mm)
19
寸法C(mm)
15
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
15
寸法W(mm)
14
寸法P(mm)
9
寸法D3(Φmm)
8
寸法K(mm)
8
ねじ径M
M3
寸法W1(mm)
7
寸法M(Φmm)
M3
耐荷重(N)
26