三好キカイ(旧:三好パイジョン)
角穴タイプ(水平取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
寸法A(mm)
16
10.5
13
14
16
20
22
25
寸法L(mm)
73.5
45.5
57.5
58.5
62.5
73.5
75.5
91.5
94.5
110
113.5
134
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38777611
品番
SQ12-001863B
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法S(mm)
12
寸法D1(Φmm)
25
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
24.5
寸法W(mm)
18
寸法L(mm)
73.5
寸法E(mm)
14
寸法D2(Φmm)
22
寸法d3(Φmm)
12
寸法C(mm)
21
耐荷重(N)
78