三好キカイ(旧:三好パイジョン)
角穴タイプ(水平取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
寸法A(mm)
22
10.5
13
14
16
20
22
25
寸法L(mm)
110
45.5
57.5
58.5
62.5
73.5
75.5
91.5
94.5
110
113.5
134
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38777654
品番
SQ19-001863B
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法S(mm)
19
寸法D1(Φmm)
37
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
38
寸法W(mm)
26
寸法L(mm)
110
寸法E(mm)
20
寸法D2(Φmm)
29
寸法d3(Φmm)
19.1
寸法C(mm)
31
耐荷重(N)
167