SQ12-001863W 角穴タイプ(水平取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38777724

角穴タイプ(水平取付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
寸法A(mm)16
寸法L(mm)73.5
内容量1個注文コード38777724品番SQ12-001863W
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ホワイト寸法S(mm)12寸法D1(Φmm)25寸法A(mm)16寸法B(mm)24.5寸法W(mm)18寸法L(mm)73.5寸法E(mm)14寸法D2(Φmm)22寸法d3(Φmm)12寸法C(mm)21耐荷重(N)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする