三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ボスタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38778616
品番
BC06-004B
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ボス部分に追加工も出来ます。
ネジ加工やクランプ固定で自由な取付が出来ます。
寸法d3(Φmm)
6
寸法D3(Φmm)
-
寸法D1(Φmm)
15
寸法A(mm)
15
寸法W(mm)
10
寸法E(mm)
15