BC12-004B ボスタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38778695

BC12-004B ボスタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38778695
BC12-004B ボスタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38778695

ボスタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38778695品番BC12-004B
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ボス部分に追加工も出来ます。
ネジ加工やクランプ固定で自由な取付が出来ます。

寸法d3(Φmm)12寸法D3(Φmm)-寸法D1(Φmm)25寸法A(mm)18寸法W(mm)18寸法E(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする