三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
29
色
ホワイト
注文コード
38779142
品番
SQ15-001W
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・色
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。
取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途
カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付
焦点合わせから可変取付まで自由自在
色
ホワイト
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト仕上
寸法A(mm)
15
寸法D(Φmm)
29
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
51
寸法W(mm)
22
寸法d(Φmm)
15
締付ねじ
M5