SQ16-001W 3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38779167

3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)29ホワイト注文コード38779167品番SQ16-001W
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。
取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。

用途
カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付
焦点合わせから可変取付まで自由自在
ホワイト材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上寸法A(mm)16寸法D(Φmm)29寸法B(mm)31寸法C(mm)51寸法W(mm)25寸法d(Φmm)16締付ねじM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする