SQ20-001W 3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38779203

3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)37ホワイト注文コード38779203品番SQ20-001W
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。
取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。

用途
カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付
焦点合わせから可変取付まで自由自在
ホワイト材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上寸法A(mm)20寸法D(Φmm)37寸法B(mm)38寸法C(mm)60寸法W(mm)26寸法d(Φmm)20締付ねじM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする