SQ25-001B 3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38779212

3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)45ブラック注文コード38779212品番SQ25-001B
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。
取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。

用途
カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付
焦点合わせから可変取付まで自由自在
ブラック材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上寸法A(mm)25寸法D(Φmm)45寸法B(mm)45寸法C(mm)70寸法W(mm)34寸法d(Φmm)25締付ねじM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする