曜日別特売
S-PA リライアソルS-PA ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 38780612

リライアソルS-PA

取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1缶(20L)注文コード38780612品番S-PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

独自の潤滑性向上剤を配合していますので、切削性に優れています。特に、アルミ合金での仕上げ面粗度を要求するリーマ加工やタップ加工で、優れた切削性能を発揮します。
独自の高機能界面活性剤を配合した事により切削液のべた付きを防止し耐腐敗性に優れるため長期にご使用いただけます。したがって、集中クーラントなどで使用することも可能です。
鋳物などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、鉄鋼のさび止め性に優れた添加剤を選定しています。
硫黄・リン・塩素系極圧剤が含まれず、PRTR法に該当しない環境に配慮した切削油剤です。
7MPaまでの高圧クーラントで使用することが可能です。

用途
アルミ合金、炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工
pH値9.2JIS規格K2241 A2種2号に相当使用希釈倍率(アルミ合金、鉄鋼材料の切削加工)10~30倍危険物の類別非危険物外観(原液)黄褐色液体外観(希釈液)白色乳化液密度(g/cm3 at15℃)0.93表面張力(mN/m)27.3(25℃)毒劇区分劇物
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※再配送の場合、別途料金が発生します。
※使用倍率は、標準的な使用条件を想定した場合のもので加工条件や被削材によっては倍率を変える必要があります。
お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする