三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ターンタイプステージ2型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法H(mm)
10
10
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38781495
品番
MBR45-300
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
ゆるみ止め、Wナットで確かな固定
リーマボルト加工で合わせ位置ズレ極少
寸法K(mm)
60
寸法N(mm)
45
寸法R(mm)
25
寸法P(mm)
25
寸法M(mm)
5
寸法W(mm)
100
寸法C(mm)
80
寸法G(mm)
80
寸法F(mm)
60
ボルト穴径(Φmm)
5.5ザグリ
ねじ径M1
8
寸法L(mm)
85
寸法J(mm)
9
寸法H(mm)
10
耐荷重(N)
50