三好キカイ(旧:三好パイジョン)
平行回転タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
29
13
15
22
25
29
寸法A(mm)
20
9
12
12.5
13
14
17
19
20
ねじ径
(キャップ)M5
(キャップ)M3
(キャップ)M4
(キャップ)M5
寸法B(mm)
40.5
16.5
20.5
21.5
22.5
28
29
33
33.5
39
40.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38781741
品番
BC20-291
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シャフトで機器の位置決め
目盛り15°刻み
平行2軸360°回転
ホロセット固定
寸法d1(Φmm)
20
寸法d2(Φmm)
20
寸法D(Φmm)
29
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
40.5
ホロセット(mm)
M5
ねじ径
(キャップ)M5