SS10150SER 角シャフト 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38787524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角シャフト 目盛り付(エッチング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)200
辺(mm)10
目盛右方向
内容量1個注文コード38787524品番SS10150SER
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

剛性があり、たわみや振動に強い。
機器の直接取付けや追加工もできる。
食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。

全長(mm)200目盛右方向目盛(mm)(有効)150辺(mm)10無地部余分(mm)50×1公差(mm)(辺)0~-0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする