PM623L ハンドル付きネジ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38789292

ハンドル付きネジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)60
寸法d(Φmm)6
寸法L(mm)49
内容量1個注文コード38789292品番PM623L
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790
寸法L(mm)49寸法L1(mm)23寸法A(mm)60寸法d(Φmm)6ねじ径MM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38789247
2022-04-21
用途: バイスの留め具に
FOUR COLORSサービス業

緩めたり締めたりの頻度が高いネジをコレに置き換えました。すごく良いですね。しっかり締められます。図面は旧型ですかね。実際は棒の先端が球状になってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする