曜日別特売
SIC-133-12-5 ポリエステルスパン両面朱子リボン/12ミリ S.I.C.(SHINDO) 38789635

 

SIC-133-12-5 ポリエステルスパン両面朱子リボン/12ミリ S.I.C.(SHINDO) 38789635
SIC-133-12-5 ポリエステルスパン両面朱子リボン/12ミリ S.I.C.(SHINDO) 38789635
SIC-133-12-5 ポリエステルスパン両面朱子リボン/12ミリ S.I.C.(SHINDO) 38789635
SIC-133-12-5 ポリエステルスパン両面朱子リボン/12ミリ S.I.C.(SHINDO) 38789635

ポリエステルスパン両面朱子リボン/12ミリ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ペールピンク
ペールピンク
ホワイト
クリーム
ベージュ
シャーベットブルー
クリスタルグレイ
パウダーピンク
サンドベージュ
ラピス
ショーブ
プラム
カラシ
ラスト
アンティークゴールド
チャイナブルー
アッシュグレイ
サフラン
オリーブグレイ
ブラウン
ダークブラウン
イエローグリーン
ダークグリーン
ワイン
ガーネット
コバルトブルー
ナイトブルー
シルバー
チャコール
ブラック
アプリコット
ローズレッド
サルビア
フラミンゴ
オールドローズ
マシュマロピンク
アズキ
コパー
マスカット
ウグイス
グレープフルーツ
モスグリーン
キャメル
オリーブ
ダークセピア
スモークブラウン
グリーンティー
パウダーブルー
ブルーライト
オールドネイビー
ムーンライトブルー
インクブルー
パンジー
フジ
フォーマルネイビー
ダークネイビー
ペールグレイ
レディッシュグレイ
カーボングレイ
スモークグレイ
ダークスチール
スチールブラック
アイボリー
ゴールド
アシッドイエロー
オレンジ
スカイブルー
ロイヤルブルー
ニッケル
ビターオレンジ
ダークオリーブ
オフホワイト
ライフルグリーン
グレージュ
コールブラック
クラウドグレイ
コーヒーブラウン
ケイコウイエロー
ケイコウグリーン
ケイコウオレンジ
ストロベリーピンク
色番5
5
1
2
3
6
7
9
12
16
18
20
24
26
27
29
31
32
34
35
36
37
39
40
43
45
47
48
49
50
52
53
54
55
59
60
61
63
65
66
67
68
70
71
73
74
76
81
82
84
85
86
87
88
95
96
98
101
102
103
104
105
106
111
118
120
126
128
131
132
134
135
136
137
140
141
142
151
152
153
154
内容量1巻(30m)注文コード38789635品番SIC-133-12-5
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

7サイズ×80色 光沢を抑えたマットな質感と、滑らかな風合いを持つ両面サテンリボンです。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。ペールピンク幅(mm)12長さ(m)30混率(%)ポリエステル100色番5
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする