三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の キャスター
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の 車輪のみ
MC車輪 MC-VBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38793736
品番
MC-VB50×24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,420
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。
外径D(Φmm)
50
車輪幅R(mm)
24
ベアリング
608ZZ
寸法B(mm)
(参考値)18.0
軸径d(Φmm)
8
ボス幅W(mm)
29
ボス径db(mm)
30
特性
耐水性
参考質量(g)
75
最大許容荷重(N)
2059
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38793736
MC-VB50×24
07800257
MC-VB50-24
MC車輪 MC-VBシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました