曜日別特売
MC-VB200×45 MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 38793806

MC車輪 MC-VBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38793806品番MC-VB200×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,460

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。

外径D(Φmm)200車輪幅R(mm)45ベアリング6304ZZ寸法B(mm)(参考値)41.6軸径d(Φmm)20ボス幅W(mm)54ボス径db(mm)82特性耐水性参考質量(g)1480最大許容荷重(N)13043

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38793806MC-VB200×4507800223MC-VB200-45MC-VB200×45 MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800223MC車輪 MC-VBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする