三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
MC車輪 MC-VNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38793885
品番
MC-VN50×24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901単体の車輪です。
水中での使用も可能です。
外径D(Φmm)
50
車輪幅R(mm)
24
軸径d(Φmm)
8
ボス幅W(mm)
29
ボス径db(mm)
30
特性
耐水性
参考質量(g)
60
最大許容荷重(N)
2059
回転抵抗係数
0.04
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38793885
MC-VN50×24
07800354
MC-VN50-24
MC車輪 MC-VNシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました