曜日別特売
MC-VN65×34 MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 38793894

MC車輪 MC-VNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38793894品番MC-VN65×34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,610

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901単体の車輪です。
水中での使用も可能です。

外径D(Φmm)65車輪幅R(mm)34軸径d(Φmm)12ボス幅W(mm)39ボス径db(mm)40特性耐水性参考質量(g)130最大許容荷重(N)3334回転抵抗係数0.046

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38793894MC-VN65×3407800363MC-VN65-34MC-VN65×34 MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800363MC車輪 MC-VNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする