三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
MC車輪 MC-VNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38793937
品番
MC-VN150×44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,640
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901単体の車輪です。
水中での使用も可能です。
外径D(Φmm)
150
車輪幅R(mm)
44
軸径d(Φmm)
20
ボス幅W(mm)
52
ボス径db(mm)
67
特性
耐水性
参考質量(g)
750
最大許容荷重(N)
9807
回転抵抗係数
0.033
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38793937
MC-VN150×44
07800302
MC-VN150-44
MC車輪 MC-VNシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました