曜日別特売
MC-STVN50×24 MC車輪 MC-STVNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 38794061

MC車輪 MC-STVNシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)50
車輪幅R(mm)24
内容量1個注文コード38794061品番MC-STVN50×24
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC602ST単体の車輪です。
耐荷重がMC-VNに比べて高く、水中での使用も可能です。

外径D(Φmm)50車輪幅R(mm)24軸径d(Φmm)8ボス幅W(mm)29ボス径db(mm)30特性耐水性参考質量(g)70最大許容荷重(N)2256
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする