三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
MC車輪 MC-STVNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)
180
50
65
75
100
150
200
車輪幅R(mm)
45
24
34
32
44
45
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38794122
品番
MC-STVN180×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,590
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC602ST単体の車輪です。
耐荷重がMC-VNに比べて高く、水中での使用も可能です。
外径D(Φmm)
180
車輪幅R(mm)
45
軸径d(Φmm)
20
ボス幅W(mm)
54
ボス径db(mm)
72
特性
耐水性
参考質量(g)
1150
最大許容荷重(N)
12258