MC801(耐候グレード) 丸棒

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)65
65
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
180
200
170
190
225
250
300
350
長さ(mm)1000
内容量1個注文コード38800097品番MC801-65-1000
参考基準価格(税別)¥27,040販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。

長さ(mm)1000暗灰色外径(Φmm)65材質MCナイロンタイプMC801規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合質量(kg/本)3.8外径公差(mm)+0.1~+4.0表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: カー用品製作
株式会社北川工作所

以前購入させて頂いた商品と色が若干違うのが気になりました。

対象商品 : 38800221
2022-09-23
用途: 自動車部品製作用材料
製造業

加工のしやすさ、仕上がり、耐久性全てにおいて使いやすい素材でございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2577:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする