曜日別特売

MC501CD R2(導電グレード) 丸棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)10
長さ(mm)1000
内容量1個注文コード38802452品番MC501CDR2-10-1000
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設

外径(Φmm)10長さ(mm)1000黒色材質MCナイロンタイプMC501CDR2規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合グレード導電・帯電防止グレード質量(kg/本)0.1外径公差(mm)+0.1~+1.0表面抵抗値(Ω)104~106長さ公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2611:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする