曜日別特売
POM-NC ポリペンコアセタール(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 38805295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリペンコアセタール(POM)丸棒

(80件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)10
内容量1本注文コード38805295品番POM-NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥590

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。

用途
食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
荷重たわみ温度(℃)
158(0.445MPa[4.6kgf/cm2 ])
110(1.820MPa[18.6kgf/cm2 ])
ロックウェル硬度
119(Rスケール)
78(Mスケール)
吸水率(%)
0.7(水中、平衡)
0.22(水中、24時間)
体積固有抵抗(Ω・m[Ω・cm])
0.7(水中、平衡)
0.22(水中、24時間)
絶縁破壊電圧(kV/mm)
20
誘電率(106Hz):3.7、誘電正接(106Hz):0.007
材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)外径(Φmm)10長さ(mm)1000比重1.41引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]融点(℃)165タイプ丸棒規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合伸び(%)40質量(kg/本)0.11外径公差(mm)+0.1~+1.2表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+35.0引張弾性率(MPa[103kgf/cm2])2824[28.8]圧縮弾性率(MPa[103kgf/cm2])2700[27.5]曲げ強度(MPa[kgf/cm2])89[910]曲げ弾性率(MPa[kgf/cm2)2589[26.4]圧縮強度(MPa[kgf/cm2])103[1050](10%変形)アイゾット衝撃値(ノッチ付)(J/m[kgf・cm/2.54cm]74[19.1]線膨張係数(×10-5/℃)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
※ポリペンコ(R)アセタールは指定可燃物に属しますので、消防法および火災予防条例に従って保管・管理して下さい。
※耐紫外線性に乏しいので、屋外での使用には注意が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38805295POM-NC24516269POM-NC画像準備中アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)1本
369
欠品中
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:80
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09502254
2025-05-15
用途: 機械部品洗浄時
その他業種

機械部品洗浄時の小道具を新たに作るのにPOMの10mm丸棒が必要なんですがその辺のホムセンには置いてないんですよね。さすがモノタロウ。

対象商品 : 38805417
2024-12-04
用途: スチールパイプのインナープラグ用に加工して使っています。

市販のゴム製やプラスチック製だと、薄かったり、耐久性が弱かったりで使い勝手が悪いけど、本製品は硬く耐久性があるので非常に便利なので、色々な太さのパイプ用にリピート買いしてます。

2024-10-26
用途: おもちゃ修理の交換部品を作る材料として使う
つつじが丘おもちゃ病院サービス業

普通のPOM材料として満足している。他の販社・商品と比較して断然安いので、いつもこのシリーズを使っている。

対象商品 : 09502272
2024-02-14
用途: バイクのメンテナンス

価格も安く切削作業も快適です。一般的に販売されているとは知らず、見つけた時に価格の安さに驚きました。

対象商品 : 38805487
2024-02-19
用途: 部品製作

仕入れていた樹脂の材料屋さんが廃業したので調達に困ってました。少量しか買わないので助かってます。

対象商品 : 09502281
2024-02-16
用途: エアーツール用 部品作製

外径は、25.5mm 有ります。気をつけてください。梱包は良いです。

対象商品 : 09502272
2023-08-28
用途: 樹脂ブロックに6角頭キャップスクリュー埋込後の穴の目隠しにφ18切削加工後圧入
渡辺鉄工所製造業

旋盤にてφ18にスローアウェイチップバイトで切削加工
精度よく丸棒切削出来 樹脂接着剤を付着後圧入しました
抜け剥がれなく問題ありません

対象商品 : 38805496
2023-04-15
用途: 組立治具用パーツ作成

サイズが豊富に揃っており、当日配送も魅力
ナイロンと加工比較して加工がし易い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1974:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする