TR-FS かお取るミング 本体 三共空調 38807405

かお取るミング 本体

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
タイプ1人用
内容量1台注文コード38807405品番TR-FS
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

見落としがちなまつ毛・眉毛を吸引で除去。各個人のマイキャップの使用で衛生的です。

用途クリーンルーム入り口。食品・薬品・化粧品など異物混入防止対策が必須な工場。厨房(レストラン・ホテル)。給食センターなど質量(kg)11タイプ1人用電源AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)315×180×455、(設置台含む)315×300×1075消費電力(kW)0.53
注意
※マイキャップボックスは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする