三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
ダイバー1000 ポリエチレン板 ( U-PE100 ナチュラルグレード板 )
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
厚さ(mm)
30
8
10
12
15
20
25
30
40
50
110
120
130
140
150
長さ(mm)
2000
2000
1000
幅(mm)
1000
1000
600
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38808147
品番
U-PE100-30-1000-2000
参考基準価格(税別)
¥195,320
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
厚さ(mm)
30
幅(mm)
1000
長さ(mm)
2000
材質
ポリエチレン
色
白色
タイプ
U-PE100
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)
10
13
長さ公差(mm)
0~+30.0
厚さ公差(mm)
+0.4以上
幅公差(mm)
0~+30.0
質量(kg/枚)
56.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長