三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
50
50
50
10
15
20
25
30
35
40
45
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
250
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38808585
品番
U-PE100-50-1000
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
長さ(mm)
1000
色
白色
外径(Φmm)
50
材質
ポリエチレン
タイプ
U-PE100
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
質量(kg/本)
1.84
外径公差(mm)
+0.2以上
表面抵抗値(Ω)
10
13
長さ公差(mm)
0~+30.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長