ESD520HR(ポリアミドイミド) 板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
厚さ(mm)19
内容量1個注文コード38815296品番ESD520HR-19-300-300
参考基準価格(税別)¥740,300販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。
耐熱性を高めたポリアミドイミド素材。
寸法安定性に優れる。

厚さ(mm)19幅(mm)300長さ(mm)300材質ポリアミドイミド暗緑色タイプESD520HR規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):確認中表面抵抗値(Ω)109~1011質量(kg/枚)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1994:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする