曜日別特売
FIS33L 9090 ウィンジョブ 33L アシックス 38817606

FIS33L 9090 ウィンジョブ 33L アシックス 38817606
FIS33L 9090 ウィンジョブ 33L アシックス 38817606

ウィンジョブ 33L

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
38817606
品番
FIS33L 9090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

安全性と快適性を両立。

ブラック×ブラック
サイズ(cm)
26
トラスコ品番
422-1249
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA B種
材質(アッパー)
(本体)合成繊維、(補強)人工皮革
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約380(26.5cm)
インナー
取り替え式
足幅
3E
材質(先芯)
強化ガラス繊維入り樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※製造時期・保管状態・季節変動によって質量が変わる事がございますので、あくまでも目安として下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18373845
2016-05-18
用途: 電気工事の現場での作業時
有限会社篠原電業社

履き心地は軽くてソフトで絨毯の上を歩いている様で気持ちいいです。
通気性もメッシュなので空気が入ってくるのが分かります。
そのおかげで、埃や粉塵は入ってきちゃいます。
雨も例外ではなくすぐに中までビシャビシャになります、これからの季節には(梅雨)向かないでしょう。
梅雨が明けて本格的な夏になったら文句無でいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 18373705
2016-07-18
用途: 建築配管作業時
野塙設備工業

商品非常に軽いです!
メッシュで通気性があって、今の時期いいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 38817615
2016-12-27
用途: 整備作業の時
有限会社深谷自動車自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と比べても、製品が遜色なく、使用できるように思う。

対象商品 : 18374037
2016-02-04
用途: 安全靴

クッション性も良く、いい履き心地です。
サイズ29cmがあまり良いのが無いので気に入りました。

対象商品 : 38817606
2016-04-15
用途: 建設現場
建設業・工事業

今までの安全靴より軽く動きやすい。

対象商品 : 38817615
2015-11-28
用途: 工場
製造業

履き心地もよく やっぱりアシックスだなと

対象商品 : 38817606
2015-06-19
用途: オートバイの修理
ガレージレフティ自動車・二輪車・自転車関連業

とても柔らかいので足へのフィット感が良く足も痛くなりません。
また通気性が良いので足が蒸れません。
改善という訳ではありませんが、カラーバリエーションがもう少しあれば
良いかと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 38817615
2015-03-04
用途: 機械整備等

色々な物を試していましたが、履き易さや耐久性等申し分ないです。
値段は少し割高かんはありますが、それ以上の満足度です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする