曜日別特売
FX510-1 半田ゴテセット HAKKO(白光) 38821641

FX510-1 半田ゴテセット HAKKO(白光) 38821641
FX510-1 半田ゴテセット HAKKO(白光) 38821641

半田ゴテセット

(51件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード38821641品番FX510-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

はんだ修理をされる時に、ご要望の多かったハンダ吸い取り線をつけました。
余分なはんだが、吸い取れます。はんだをはずす・つけるがこのセットで!!
はじめてハンダ付けされる方に、最適なセット。

用途電子・基板用はんだ付け、電子工作・ラジコンセット内容ニクロムヒーター(30W)、コテサキ(耐食コテサキ)、はんだ(スズ60%、1mm、20cm)、はんだ吸い取り線(25cm)、簡易こて台種別ニクロムヒーター30W
注意
※白光の専用のこて台をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38821657
2024-06-05
用途: 基板ハンダ作業
製造業

職場用に購入しました。20wでは弱いと感じたので40wを購入しました。このぐらいが扱い易くて良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 38821657
2024-08-08
用途: 半田部の修理に

半田こてがずっと欲しかったのですが、いろいろ揃える必要があり高価なのであきらめていました。今回のセットは安価で良いです。無くなった消耗品だけ買い足します。

対象商品 : 38821657
2023-03-30
用途: 電気器具配線や小物のロウ付け
三栄メディカル香川サテライト卸売・小売業

今まで所有しているコテは、100w,60w,30wで60wでは、熱過ぎでパターンが剥がれたりまた30wでは少し大きい端子などでは熱不足でしたので中間の40wが欲しかったので便利に利用しています。

対象商品 : 38821641
2023-03-13
用途: 修理時、電子機器の配線溶接
その他業種

先端が細く長くて溶接部分の場所に集中するのに使い易い。

対象商品 : 38821641
2022-04-23
用途: 模型
製造業

とにかく安い、軽くて使いやすいですね!
耐久性はわかりませんが、また、スタンドは小さくて使いづらいです。

2が参考にしています
対象商品 : 38821657
2022-07-11
用途: 電気部品の半田付け
株式会社 ミートサプライ 製造業

使用頻度が低いのでコスパとしては充分。コテを置く台は小さいため倒れるため
ないほうが良い。

対象商品 : 38821641
2022-03-05
用途: 電装系のメンテナンス時
サービス業

初めての半田ゴテでしたが、安くて便利。
 頻繁に使用するものではないので、私にはこれで十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 38821641
2022-05-05
用途: オーディオの修理(基盤の配線)
セルトプラスト ジャパン自動車・二輪車・自転車関連業

オークションで購入したCDデッキに不具合があり、自分で修理してみようかと思い始めて半田ごてを使ってみようと購入しました。初心者にはこのセットは重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする