曜日別特売
A345M47843 アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート Niagara Cutter 38827756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A345M47843 アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート Niagara Cutter 38827756
A345M47843 アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート Niagara Cutter 38827756

アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)18
シャンク径(Φmm)18
刃長(mm)38
全長(mm)85
内容量1本注文コード38827756品番A345M47843
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

より静かで滑らかな切削ができます。
粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。
ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。
円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。

用途
アルミ合金用
適応アルミ用材質超硬刃数3全長(mm)85刃長(mm)38シャンク径(Φmm)18刃径(Φmm)18刃径公差(mm)+0/-0.050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38827722
2017-04-11
用途: 切削加工
C・H・Kレーシングサービス

穴加工に使いましたが、長さが違う3枚刃で切り屑の排出が非常に良く仕上がりもきれいです。

対象商品 : 38827591
2016-04-17
用途: 組合せパネルの溝加工

切れ味、キリコのはけともに良く、きれいな仕上がりです。 コストパフォーマンスがとても良いと思います。 シャンクが3mm径なのでNT40チャックの汎用機では使いにくいかもしれません。(コレットセットに3mm径がない)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする