MB215M76668 高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC52) Niagara Cutter 38828124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB215M76668 高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC52) Niagara Cutter 38828124
MB215M76668 高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC52) Niagara Cutter 38828124

高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC52)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)100
刃長(mm)12
内容量1本注文コード38828124品番MB215M76668
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。

用途
外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用
HRC52まで用
刃径(Φmm)12刃長(mm)12刃数2全長(mm)100材質超硬シャンク径(Φmm)12首径(mm)11.8表面処理AlTin首長(mm)12刃径公差(mm)+0/-0.025
注意
※1~5mmまでには、刃先からシャンクまでに7°の勾配を付けています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする