Niagara Cutter
高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC62)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
1
2
3
4
5
6
8
10
12
16
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
全長(mm)
64
64
80
82
100
120
刃長(mm)
4
1
2
3
4
5
6
8
10
12
16
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38828176
品番
MBZ215M76683
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。
用途
外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用
HRC62まで用
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
4
刃数
2
全長(mm)
64
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
首径(mm)
3.9
表面処理
AlTin
首長(mm)
4
刃径公差(mm)
+0/-0.025
注意
※1~5mmまでには、刃先からシャンクまでに7°の勾配を付けています。