MBZ215M76685 高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC62) Niagara Cutter 38828194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBZ215M76685 高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC62) Niagara Cutter 38828194
MBZ215M76685 高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC62) Niagara Cutter 38828194

高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC62)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)64
刃長(mm)6
内容量1本注文コード38828194品番MBZ215M76685
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。

用途
外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用
HRC62まで用
刃径(Φmm)6刃長(mm)6刃数2全長(mm)64材質超硬シャンク径(Φmm)6首径(mm)5.9表面処理AlTin首長(mm)6刃径公差(mm)+0/-0.025
注意
※1~5mmまでには、刃先からシャンクまでに7°の勾配を付けています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする